VARIFIX® c-szerelősín, 36/36 Tűzihorganyzott
VARIFIX C-profilú szerelősín 36/36, horg. acél
SZERELŐSÍN 36/36 6M TÜZIHORG.
VARIFIX


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vizuálisan tiszta megoldás, éles szélek nélkül
a takarósapkák használatának köszönhetően
A szerelősínek könnyebb beigazítása
Oldalsó osztásvonalak
Hangszigetelő alkatrészek minden sínmérethez
Nagy teherbírás
a kedvező profilkeresztmetszetekből adódóan
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (B) | 36 mm |
Magasság (H) | 36 mm |
Anyagvastagság (t) | 2.5 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 18 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 12.5 mm |
Furattávolság (LA1) | 35 mm |
Sínhosszúság (L) | 6 m |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Súly méterenként | 2270 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Anyag | Acél |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |