Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® c-szerelősín, 36/36

VARIFIX C-profilú szerelősín 36/36, Sendz.horg.acél
C-SZERELŐSÍN-36/36-TH2,5-3M

Cikksz. 0862001224

EAN 4024835587624

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® c-szerelősín, 36/36

Cikksz. 0862001224

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 15 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
  • Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók

  • A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően

  • Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez

  • Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
Megjegyzés
  • Kültéri használatra nem alkalmas! Kültéri szereléshez használja nemesacél vagy tűzihorganyzott termékeinket (TZN)

  • A strukturális elemzést és kötőelem-elrendezést magukba foglaló számításokat a VARIFIX szoftverrel végeztük

  • A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (B)

36 mm

Magasság (H)

36 mm

Anyagvastagság (t)

2,5 mm

Nyílásszélesség (BÖ)

18 mm

Ékhorony hossz (LL1)

20 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

12,5 mm

Furattávolság (LA1)

35 mm

Sínhosszúság (L)

3 m

Bevonat

Sendzimir-horganyzással készült

Súly méterenként

2159 g

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Anyag

Acél

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® talpas derékszög, 90° 3 ovális furattal

SAROKVAS-PRFL36-90°-3-HOSSZLYUKÚ

x 50 db
VARIFIX® sarokösszekötő C-profilú szerelősínekre (hosszanti, keresztirányú, átlós) való rögzítéshez

KERET-KONZOL-PRFL36

x 10 db
VARIFIX® csatlakozó tartóelem, 90°, előszerelt – C2C

ELŐSZERELT SAROKVAS PRFL36- 90°

Biztonságos dugaszoló szerelés
x 15 db
VARIFIX® Systemfix gyorsrögzítő

SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL36-M10

A VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 és 36/36 változatának szerelvény csatlakozásához
x 50 db