VARIFIX® c-szerelősín, 36/36 A4 nemesacél
VARIFIX C-profilú szerelősín, 36/36, A4, nemesacél
C-SZERELŐSÍN-36/36-A4-TH2,5-2M
Cikksz. 0865001004
EAN 4045727196779
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók
- A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően
- Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez
- Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (B) | 36 mm |
Magasság (H) | 36 mm |
Anyagvastagság (t) | 2,5 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 18 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 12,5 mm |
Furattávolság (LA1) | 35 mm |
Sínhosszúság (L) | 2 m |
Bevonat | Sima |
Súly méterenként | 2159 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Anyag | Nemesacél A4 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |