VARIFIX® c-szerelősín, 28/28
VARIFIX C-profilú szerelősín 28/28, Sendz.horg.acél
C-SZERELŐSÍN 28/28-TH1,75-2M
Cikksz. 0862001003
EAN 4024835292481
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók
- A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően
- Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez
- Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (B) | 28 mm |
Magasság (H) | 28 mm |
Anyagvastagság (t) | 1,75 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 14,5 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 12,5 mm |
Furattávolság (LA1) | 35 mm |
Sínhosszúság (L) | 2 m |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Súly méterenként | 1170 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Anyag | Acél |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!