VARIFIX® c-szerelősín, 28/28
VARIFIX C-profilú szerelősín, 28/28, A4, nemesacél
C-SZERELŐSÍN-28/28-A4-TH1,75-3M
VARIFIX



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vizuálisan tiszta megoldás, éles szélek nélkül
a takarósapkák használatának köszönhetően
A sínek könnyebb beigazítása
az oldalsó osztásvonalak használatával
Hangszigetelő alkatrészek minden sínmérethez
Nagy teherbírás
a kedvező profil keresztmetszetekből adódóan
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (B) | 28 mm |
Magasság (H) | 28 mm |
Anyagvastagság (t) | 1.75 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 14.5 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 12.5 mm |
Furattávolság (LA1) | 35 mm |
Sínhosszúság (L) | 3 m |
Bevonat | Sima |
Súly méterenként | 1180 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Anyag | Nemesacél A4 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |