Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® c-szerelősín, 26/18

VARIFIX C-profilú szerelősín 26/18, Sendz.horg.acél
C-SZERELŐSÍN-26/18-TH1,25-2M

Cikksz. 0862001001

EAN 4024835292467

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® c-szerelősín, 26/18

Cikksz. 0862001001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
  • Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók

  • A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően

  • Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez

  • Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
Megjegyzés
  • Kültéri használatra nem alkalmas! Kültéri szereléshez használja nemesacél vagy tűzihorganyzott termékeinket (TZN)

  • A strukturális elemzést és kötőelem-elrendezést magukba foglaló számításokat a VARIFIX szoftverrel végeztük

  • A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (B)

26 mm

Magasság (H)

18 mm

Anyagvastagság (t)

1,25 mm

Nyílásszélesség (BÖ)

14,3 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

8 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

14 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

11 mm

3. ékhorony hossz (LL3)

15 mm

3. ékhorony szélesség (LB3)

6,5 mm

4. hosszúkás furat hossza (LL4)

10 mm

4. hosszúkás furat szélessége (LB4)

6,5 mm

5. hosszúkás furat hossza (LL5)

25 mm

5. hosszúkás furat szélessége (LB5)

11 mm

Furattávolság (LA1)

22 mm

2. furattávolság (LA2)

16 mm

3. furattávolság (LA3)

24 mm

Sínhosszúság (L)

2 m

Bevonat

Sendzimir-horganyzással készült

Súly méterenként

550 g

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Anyag

Acél

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kerek furat átmérő

6,5 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® talpas derékszög, 90° 3 ovális furattal

SAROKVAS-PRFL26/28-90°-3-HOSSZLYUKÚ

VARIFIX® háromszög konzol C-profilú szerelősínekre (hosszanti, keresztirányú, átlós) való rögzítéshez

HÁROMSZÖGLEMEZ PRFL26/28

x 25 db
VARIFIX® profiltalp

SÍNTALP-PRFL26/28

Erősen terhelt C-profilú szerelősín rögzítéséhez: padlóra, mennyezetre, falra, aknákba és csatornákba
x 25 db
VARIFIX® Systemfix gyorsrögzítő

SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL26/28-M8

A VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 és 36/36 változatának szerelvény csatlakozásához
x 100 db
Betoncsavar, W-BS Compact, P típus

BETONCSAVAR-(W-BS/COMPACT)-(A2K)-3-6X28

Könnyen felszerelhető akkumulátoros csavarozóval. A nagyon sekély illesztési mélység miatt nem éri el a merevítést. Betonhoz, D-fejű csavarral, horganyzott acél
x 100 db