VARIFIX® c-szerelősín, 26/18
VARIFIX C-profilú szerelősín, 26/18, A4, nemesacél
C-SZERELŐSÍN-26/18-A4-2M
VARIFIX



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vizuálisan tiszta megoldás, éles szélek nélkül
a takarósapkák használatának köszönhetően
A sínek könnyebb beigazítása
az oldalsó osztásvonalak használatával
Hangszigetelő alkatrészek minden sínmérethez
Nagy teherbírás
a kedvező profil keresztmetszetekből adódóan
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (B) | 26 mm |
Magasság (H) | 18 mm |
Anyagvastagság (t) | 1.25 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 14.3 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 8 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 14 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 11 mm |
3. ékhorony hossz (LL3) | 15 mm |
3. ékhorony szélesség (LB3) | 6.5 mm |
4. hosszúkás furat hossza (LL4) | 10 mm |
4. hosszúkás furat szélessége (LB4) | 6.5 mm |
5. hosszúkás furat hossza (LL5) | 25 mm |
5. hosszúkás furat szélessége (LB5) | 11 mm |
Furattávolság (LA1) | 22 mm |
2. furattávolság (LA2) | 16 mm |
3. furattávolság (LA3) | 24 mm |
Sínhosszúság (L) | 2 m |
Bevonat | Sima |
Súly méterenként | 638 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Anyag | Nemesacél A4 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |