VARIFIX® c-szerelősín, 26/18
VARIFIX C-profilú szerelősín 26/18, Sendz.horg.acél
C-SÍN-26/18-TH1,25-3M
Cikksz. 0862001221
EAN 4024835587594



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók
- A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően
- Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez
- Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
- Kültéri használatra nem alkalmas! Kültéri szereléshez használja nemesacél vagy tűzihorganyzott termékeinket (TZN)
- A strukturális elemzést és kötőelem-elrendezést magukba foglaló számításokat a VARIFIX szoftverrel végeztük
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (B) | 26 mm |
Magasság (H) | 18 mm |
Anyagvastagság (t) | 1,25 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 14,3 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 8 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 14 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 11 mm |
3. ékhorony hossz (LL3) | 15 mm |
3. ékhorony szélesség (LB3) | 6,5 mm |
4. hosszúkás furat hossza (LL4) | 10 mm |
4. hosszúkás furat szélessége (LB4) | 6,5 mm |
5. hosszúkás furat hossza (LL5) | 25 mm |
5. hosszúkás furat szélessége (LB5) | 11 mm |
Furattávolság (LA1) | 22 mm |
2. furattávolság (LA2) | 16 mm |
3. furattávolság (LA3) | 24 mm |
Sínhosszúság (L) | 3 m |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Súly méterenként | 550 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Anyag | Acél |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
Kerek furat átmérő | 6,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!