VARIFIX® alaplemez
VARIFIX colos alaplemez
ALAPLEMEZ-A4-150X80-1IN
Cikksz. 0865400117
EAN 4046778543154
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Élelmiszer és üdítőital-ipar, vegyipar, kültéri szerelés.
A falra, padlózatra és mennyezetre való rögzítéshez TIPP A4 nemesacél csőbilinccsel.
![]() | |
Csatlakozómenet (G) | 1 |
Hosszúság (L) | 150 mm |
Szélesség (B) | 80 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 25 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 13 mm |
Furattávolság (LA) | 100 mm |
Ajánlott húzó igénybevétel | 4 kN |
Bevonat | Sima |
Anyag | Nemesacél A4 |
Terméktömeg (darabonként) | 639,400 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |