Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® Z-alakú légcsatorna rögzítőidom beépített hangelnyelő elemmel

Légcsatorna rögzítőidom, Z alakú
LÉGCSATORNA TARTÓ Z FORMA M8

Cikksz. 08625020

EAN 4038898341994

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® Z-alakú légcsatorna rögzítőidom beépített hangelnyelő elemmel

Cikksz. 08625020

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szerkezethez rögzítés szegecsekkel vagy Zebra pias csavarokkal

  • Magasságkiegyenlítés menetes szárral


A „Cradle to Cradle Certified®” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezetvédelmi szempontból kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt különös hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szellőzőcsatornák felfüggesztésére M8 és M10 menetes szárral

Menetes szárakhoz

M8

Max. terhelőerő

500 N

Vastagság (t)

2,5 mm

Szélesség (B)

30 mm

Hosszúság (L)

30 mm

Magasság (H)

50 mm

Tömeg

64 g

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk