VARIFIX® Winkelverbinder 90° mit 8 Langlöchern
VARIFIX Winkelverb 90 Grad 8 Langlöcher Powerknopf
WNKLVERB-PRFL41-90GRD-8LANGLO-POWERKNOPF
Art.-Nr. 0862004051
EAN 4046777426823
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Für Eckverbindungen, Rahmenkonstruktionen, Konsolen Konstruktionen und freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Länge (L) | 117 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Schenkellänge (LS) | 47 mm |
Langlochlänge (LL) | 36 mm |
Langlochbreite (LB) | 20 mm |
Lochabstand (LA) | 62,5 mm |
Gewicht | 662 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!