Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Winkelverbinder 90° mit 4 Langlöchern

VARIFIX Winkelverbinder 90 Grad 4 Langlöcher
WNKLVERB-PRFL41-90GRD-4LANGLO

Art.-Nr. 0862005316

EAN 4052712613982

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Winkelverbinder 90° mit 4 Langlöchern

Art.-Nr. 0862005316

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Eckverbindungen

  • Rahmenkonstruktionen, Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen

  • Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich

Passend für Montageschiene

41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Länge (L)

55 mm

Dicke (t)

6 mm

Schenkellänge (LS)

47 mm

Langlochlänge (LL)

40 mm

Langlochbreite (LB)

15 mm

Gewicht

384 g

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen