VARIFIX® Trägerklemme TS
VARIFIX TS Trägerklemme Stahl feuerverzinkt
TRGKLE-PRFL41/41-TZN-L20MM
Art.-Nr. 0862900512
EAN 4050642976696
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lochdurchmesser: 13 mm für Gewindestangen oder Schrauben bis M12
- Belastbarkeit mit Güte 4.6: 10 kN, Belastbarkeit mit Güte 5.6: 12 kN
- Befestigung mit Kombischiebemutter
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Montageschienen an H- oder T-Trägern mit Flanschdicken des Trägers von 10-25 mm
![]() | |
Klemmbereich (k) | 20 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Länge (L) | 45 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 121,099 g |
Werkstoff | Stahl |