VARIFIX® TS tartókapocs
VARIFIX TS tartócsipesz, tűzihorganyzott acél
TARTÓKAPOCS L 41/41-HEZ TÜZIHORG. L20MM
Cikksz. 0862900512
EAN 4050642976696
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Lyukátmérő: 13 mm, menetes rudakhoz vagy csavarokhoz M12 méretig
- 4,6 osztályú teherbírás: 10 kN, 5,6 osztályú teherbírás: 12 kN
- Kombinált csúszóanyával biztosítva
Adatlapok(X)
Szerelősínek rögzítésére H-tartókba vagy T-tartókba, 10-25 mm vastagságú peremmel
![]() | |
Befogási tartomány (k) | 20 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
Hosszúság (L) | 45 mm |
Szélesség (B) | 40 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 121,099 g |
Anyag | Acél |