VARIFIX® T-alakú sínösszekötő
VARIFIX síncsatl. T nagy teherb., be-/kik. gombhoz
SÍNÖSSZEKÖTŐ-T-PRF41-ERŐSÍTETT-POWERKNOB
Cikksz. 0862004091
EAN 4061975238443
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
C-szerelősínek T-csatlakozóihoz és keresztcsatlakozóihoz
Keretszerkezetek és szabad szerkezetek
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 41 mm |
Hosszúság (L1) | 120 mm |
2. hosszúság (L2) | 175 mm |
Szélesség (B1) | 54 mm |
Profilmagasság (HP) | 40 mm |
Profilszélesség (BP) | 42 mm |
Vastagság (t1) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 20 mm |
Furatátmérő (RL) | 24 mm |
Furattávolság (LA1) | 54 mm |
2. furattávolság (LA2) | 109 mm |
Tömeg | 1388,25 g |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Bevonat | Horganyzott |
Magasság | 166 mm |