Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Stirnbefestiger für C-Profile. Edelstahl A4

VARIFIX Stirnbefestiger für C-Profile-A4
STIRNBEF-PRFL41-A4

Art.-Nr. 0865005142

EAN 4045727688151

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Stirnbefestiger für C-Profile. Edelstahl A4

Art.-Nr. 0865005142
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
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von C-Montageschienen bei leichter Belastung an:


  • Boden

  • Decke

  • Wand

  • In Schächten und Kanälen

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Trägerplattenlänge (L)

120 mm

Trägerplattenbreite (B)

40 mm

Trägerplattendicke (t)

8 mm

Lochabstand Wandbefestigung (LA1)

75 mm

Lochabstand 2 (LA2)

55 mm

Langlochlänge (LL)

20 mm

Langlochbreite (LB)

13 mm

Querstrebendicke (tQ)

5 mm

Querstrebebreite (BQ)

35 mm

Querstrebenlänge (LQ)

100 mm

Nenndurchmesser (G)

10 mm

Gewicht

476 g

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen