VARIFIX® Spannklemme
VARIFIX Spannklemme Stahl feuerverzinkt
SPNKLE-PRFL-41/128-TZN
Spannklemme C-Doppelprofil
Art.-Nr. 0862905102
EAN 4062856230273
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sichere Montage
Ausführung mit zwei Löchern
Es sollten immer 2 Spannklemmen je Stahlträger verwendet werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 128 mm |
Länge (L) | 45 mm |
Höhe (H) | 45 mm |
Breite (B) | 80 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Riemenlänge (LB) | 180 mm |
Bügelbreite (BB) | 53 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M10 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewicht | 415 g |
Nenndurchmesser | 10 mm |