Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Schienenverbinder vormontiert

VARIFIX Schienenverbinder A4 vormontiert
SHNVERB-PRFL41-A4

Art.-Nr. 0865006003

EAN 4045727687888

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Schienenverbinder vormontiert

Art.-Nr. 0865006003
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
Sichere Steckmontage
  • Arbeitszeiteinsparung

  • Keine Einzelteile


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Schienen- und Konsolenverbindungen, Konsolen-Konstruktionen, freie Konstruktionen

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Länge (L1)

200 mm

Breite (B1)

40 mm

Breite 2 (B2)

33,5 mm

Dicke (t1)

6 mm

Dicke 2 (t2)

5 mm

Lochabstand (LA1)

56 mm

Nenndurchmesser (G)

10 mm

Gewicht

680 g

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Vormontiert

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen