Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Schienenverbinder T-Form

VARIFIX Schienenverb. T schwere Ausf. f Powerknopf
SHNVERB-T-SCHWERE-AUSF-PRFL41-POWERKNOPF

Art.-Nr. 0862004091

EAN 4061975238443

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Schienenverbinder T-Form

Art.-Nr. 0862004091

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VARIFIX® Schienenverbinder für 41 Schienensystem in Verbindung mit Powerknopf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für T- und Kreuzverbindungen von C-Montageschienen



Rahmenkonstruktionen und freie Konstruktionen

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm

Länge (L1)

120 mm

Länge 2 (L2)

175 mm

Breite (B1)

54 mm

Profilhöhe (HP)

40 mm

Profilbreite (BP)

42 mm

Dicke (t1)

6 mm

Langlochlänge (LL)

36 mm

Langlochbreite (LB)

20 mm

Lochdurchmesser (RL)

24 mm

Lochabstand (LA1)

54 mm

Lochabstand 2 (LA2)

109 mm

Gewicht

1388,25 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Oberfläche

Verzinkt

Höhe

166 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen