VARIFIX® Schienenverbinder
VARIFIX Schienenverbinder 4D für Powerknopf
SHNVERB-4D-PRFL41-LANGLO-PWRKNPF-GESCHL
Art.-Nr. 0862004110
EAN 4053479379838
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
- Für Kreuzverbindungen von C-Montageschienen
- Rahmenkonstruktionen und freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Länge (L1) | 120 mm |
Länge 2 (L2) | 182 mm |
Länge 3 (L3) | 70 mm |
Profilbreite (BP) | 42 mm |
Dicke (t1) | 6 mm |
Langlochlänge (LL) | 36 mm |
Langlochbreite (LB) | 20 mm |
Lochabstand (LA1) | 54 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 112 mm |
Gewicht | 880 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Verzinkt |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |