VARIFIX® Rahmenwinkel
VARIFIX Rahmenwinkel Stahl feuerverzinkt
RAHMWNKL-PRFL41 TZN
Art.-Nr. 0862900384
EAN 4047376192799
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Schenkellänge (L) | 150 mm |
Schenkelbreite (B) | 40 mm |
Dicke (t) | 4 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Langlochlänge (LL) | 25 mm |
Langlochbreite (LB) | 13 mm |
Lochabstand (LA) | 50 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 562,000 g |