Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Rahmenwinkel

VARIFIX Rahmenwinkel Edelstahl A4
RAHMWNKL-A4-PRFL41

Art.-Nr. 0865005052

EAN 4045727693704

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Rahmenwinkel

Art.-Nr. 0865005052
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
Edelstahl-Verbindungskomponenten für C-Profile-A4

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen


  • Längs

  • Quer

  • Diagonal

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Schenkellänge (L)

150 mm

Schenkelbreite (B)

40 mm

Dicke (t)

4 mm

Lochdurchmesser (RL)

13 mm

Langlochlänge (LL)

13 mm

Langlochbreite (LB)

25 mm

Lochabstand (LA)

50 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

614,000 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen