Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX®-Profilfuß für Powerknopf System 41

VARIFIX Profilfuß für Powerknopf
PRFLFU-PRFL41-POWERKNOPF

Art.-Nr. 0862004010

EAN 4053479379715

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX®-Profilfuß für Powerknopf System 41

Art.-Nr. 0862004010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar für alle 41er VARIFIX®-Schienen in Verbindung mit VARIFIX®-Powerknopf

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Eckverbindungen

  • Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen

Passend für Montageschiene

41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Trägerplattenlänge (L)

135 mm

Trägerplattenbreite (B)

65 mm

Trägerplattendicke (t)

6 mm

Profillänge (Lp)

120 mm

Profilinnenbreite (Bp)

41,5 mm

Profilhöhe (Hp)

41 mm

Profilstärke (tp)

4 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

36 mm

Langlochbreite (LB1)

13,5 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

20 mm

Lochabstand (LA1)

100 mm

Lochabstand 2 (LA2)

37 mm

Lochabstand 3 (LA3)

54 mm

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

960 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen