VARIFIX® Profilfuß 41/86 für Doppelprofile
VARIFIX Profilfuß C-Schiene 41/86
PRFLFU-PRFL41/86
Profilfuß Doppelschiene
Art.-Nr. 0862005280
EAN 4056807240404
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
![]() | |
Trägerplattenlänge (L) | 180 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 80 mm |
Trägerplattendicke (t) | 6 mm |
Profillänge (Lp) | 195 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 43 mm |
Profilhöhe (Hp) | 88 mm |
Profilstärke (tp) | 4 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 47 mm |
Langlochlänge 3 (LL3) | 45 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 138 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 34 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 63,5 mm |
Lochabstand 4 (LA4) | 58,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 1905 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |