VARIFIX® Parallelverbinder
VARIFIX Parallelverbinder
HRGLR-PVERBINDER-M10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Überbrückung von großen Höhendifferenzen speziell bei schweren Rohr- und Lüftungsabhängungen.
- Einfaches und stabiles Verbinden von zwei Gewindestangen.
- Empf. Belastung: max. 0,8 kN bei voller Einschraubtiefe
Datenblätter(X)
Zulässige Belastung | 0.8 kN |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Geeignet für Gewindestangen | M10 |
Höhe (B) | 35 mm |
Breite (A) | 35 mm |
Gewicht | 20 g |
Langlochbreite | 10 mm |
Langlochlänge / Langlochbreite (L1 x L2) | 20 x 10 mm |
Lochdurchmesser (D) | 10 mm |
Langlochlänge | 20 mm |