VARIFIX® Klemmflansch
Klemmflansch C-Montageschiene
KLEFLSH-PRFL-41/22-41/41
Art.-Nr. 0862006206
EAN 4062856001668
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Die Befestigungsschrauben sind mit einem Drehmoment von 10 Nm anzuziehen.
Datenblätter(X)
Zur Klemmbefestigung von Montageschienen im Stahlträger. Klemmflansche immer paarweise verwenden (1 VE = 1 Paar).
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm |
Länge (L) | 105 mm |
Breite (B) | 58 mm |
Materialstärke (t) | 4 mm |
Zulässige Belastung vertikal | 2,1 kN |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Werkstoff | Aluzink Baustahl 1.0242 |
Produktgewicht (per Stück) | 587,800 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |