VARIFIX®-Gelenkverbinder flach Rundloch
VARIFIX Gelenkverbinder flach Rundloch
GLKVERB-FLACH-41-DT1-KURZ
Art.-Nr. 0862005190
EAN 4052712680953
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Dicke (t) | 4 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Länge (L1) | 115 mm |
Länge 2 (L2) | 40 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 70 mm |
Gewicht | 261 g |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Werkstoff | Stahlblech |
Zusatzartikel | VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104... |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |