Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Flachverbinder T-Form

VARIFIX Flachverbinder T-Form 5 Rundlöcher
FLVERB-T-PRFL41-5RDLO

Art.-Nr. 0862006023

EAN 4052712614026

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Flachverbinder T-Form

Art.-Nr. 0862006023

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für die aufgesetzte Montage von Eckverbindungen

  • Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lochdurchmesser (RL)

13 mm

Länge (L1)

136 mm

Länge 2 (L2)

120 mm

Dicke (t)

4 mm

Lochabstand (LA1)

40 mm

Lochabstand 2 (LA2)

56 mm

Breite (B)

40 mm

Produktgewicht (per Stück)

370,000 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Oberfläche

Verzinkt

Zusatzartikel

VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104...

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen