VARIFIX® C-szerelősín 41/62 - C2C
VARIFIX C-szerelősín 41/62 Sendzimir horg. acél
C-SZERELŐSÍN-41/62-TH3,0-3M
Cikksz. 0862001242
EAN 4050641268907
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók
- A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően
- Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez
- Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
- Kültéri használatra nem alkalmas! Kültéri szereléshez használja nemesacél vagy tűzihorganyzott termékeinket (TZN)
- A strukturális elemzést és kötőelem-elrendezést magukba foglaló számításokat a VARIFIX szoftverrel végeztük
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
MPA Braunschweig tűzvédelmi vizsgálati jelentés sz. 3612/5526 a 41/41, 41/62, 41/82 és 41/124 szerelősínekhez
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (B) | 41 mm |
Magasság (H) | 62 mm |
Anyagvastagság (t) | 3 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 22 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 30 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 14 mm |
Falcolási magasság (HF) | 7,5 mm |
Furattávolság (LA1) | 50 mm |
Sínhosszúság (L) | 3 m |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Súly méterenként | 3980 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Anyag | Acél, 1.0244 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
Kivitel | With teeth |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!