VARIFIX® C-szerelősín 41/62 — C2C
VARIFIX C-profilú szerelősín, 41/62, A4 nemesacél
C-SZERELŐSÍN-41/62-A4-TH3,0-6M
VARIFIX



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vizuálisan tiszta megoldás, éles szélek nélkül
a takarósapkák használatának köszönhetően
A sínek könnyebb beigazítása
az oldalsó osztásvonalak használatával
Hangszigetelő alkatrészek minden sínmérethez
Nagy teherbírás
a kedvező profil keresztmetszetekből adódóan
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
MPA Braunschweig tűzvédelmi 3612/5526 sz. vizsgálati jelentés a 41/41, 41/62, 41/82 és 41/124 szerelősínekhez
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (B) | 41 mm |
Magasság (H) | 62 mm |
Anyagvastagság (t) | 3 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 22 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 30 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 14 mm |
Falcolási magasság (HF) | 7.5 mm |
Furattávolság (LA1) | 50 mm |
Sínhosszúság (L) | 6 m |
Bevonat | Sima |
Súly méterenként | 3980 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Anyag | Nemesacél A4 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |