Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® C-szerelősín 41/41 — C2C A4 nemesacél

VARIFIX C-sín, 41/41 A4 nemesacél
C-SZERELŐSÍN-41/41-A4-TH2,5-2M

Cikksz. 0865001006

EAN 4045727197011

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® C-szerelősín 41/41 — C2C A4 nemesacél

Cikksz. 0865001006

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
  • Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók

  • A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően

  • Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez

  • Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
Megjegyzés
  • A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

MPA Braunschweig tűzvédelmi 3612/5526 sz. vizsgálati jelentés a 41/41, 41/62, 41/82 és 41/124 szerelősínekhez

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (B)

41 mm

Magasság (H)

41 mm

Anyagvastagság (t)

2,5 mm

Nyílásszélesség (BÖ)

22 mm

Ékhorony hossz (LL1)

20 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

12,5 mm

Falcolási magasság (HF)

7,5 mm

Furattávolság (LA1)

35 mm

Sínhosszúság (L)

2 m

Bevonat

Sima

Súly méterenként

2649 g

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Anyag

Nemesacél A4

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kivitel

With teeth

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk