VARIFIX® C-profilú szerelősín, 41/86, nem perforált
VARIFIX kettős C-profil, 41/86, ac. TZN, nem perforált
DUPLA-C-SZERELŐSÍN-41/86-TH2-6M
VARIFIX


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyedülálló geometria új szegecselt kapcsolattal
Nincs rozsdásodásra hajlamos hegesztési pont
Stancolt fogazás
Jobb csúszóerők
Vizuálisan tiszta megoldás, éles szélek nélkül
a takarósapkák használatának köszönhetően
A sínek könnyebb beigazítása
az oldalsó osztásvonalak használatával
Hangszigetelő alkatrészek minden sínmérethez
Nagy teherbírás
a kedvező profil keresztmetszetekből adódóan
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
A Varifix® szoftverrel végzett számítás tartalmazza a strukturális elemzést és kötőelem-elrendezést.
Tűzvédelem:
Szakértői vélemény: MFPA Leipzig sz. GS 3.2/15-129-2
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (B) | 41 mm |
Magasság (H) | 86 mm |
Anyagvastagság (t) | 2 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 22 mm |
Falcolási magasság (HF) | 7.5 mm |
Sínhosszúság (L) | 6 m |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Súly méterenként | 4644 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Anyag | Szerkezeti acél, S320GD, EN 10326 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |