VARIFIX® C-profilú szerelősín, 41/86, nem perforált
VARIFIX k. C-pr. 41/86 Sendz. horg.a., n.perf.
DUPLA-C-SZERELŐSÍN-41/86-TH2-6M
VARIFIX
C-Montageschienen


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nincs eltolt lyukmintázat, nincsenek rozsdásodásra hajlamos hegesztések a szegecselt kötést magába foglaló speciális geometriának köszönhetően
- A perforált fogazásnak köszönhetően az anyag jobban a helyén marad, és nagyobb erőhatásoknak is ellenáll, csúszás nélkül
- Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók
- A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően
- Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez
- Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
- Kültéri használatra nem alkalmas! Kültéri szereléshez használja nemesacél vagy tűzihorganyzott termékeinket (TZN)
- A strukturális elemzést és kötőelem-elrendezést magukba foglaló számításokat a VARIFIX szoftverrel végeztük
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Tűzvédelem:
Tanácsadói jelentés MFPA Leipzig sz. GS 3.2/15-129-2
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (B) | 41 mm |
Magasság (H) | 86 mm |
Anyagvastagság (t) | 2 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 22 mm |
Falcolási magasság (HF) | 7.5 mm |
Sínhosszúság (L) | 6 m |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Súly méterenként | 4300 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Anyag | Szerkezeti acél, S320GD, EN 10326 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |