VARIFIX® C-profilú szerelősín, 41/128 tűzihorganyzott
VARIFIX kettős C-profil, 41/128, tűzihorganyzott acél
DUPLA-C-SZERELŐSÍN-41/128-TH2,5-LT-6M
Cikksz. 0862001350
EAN 4061975235923
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nincs eltolt lyukmintázat, nincsenek rozsdásodásra hajlamos hegesztések a szegecselt kötést magába foglaló speciális geometriának köszönhetően
- A perforált fogazásnak köszönhetően az anyag jobban a helyén marad, és nagyobb erőhatásoknak is ellenáll, csúszás nélkül
- Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók
- A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően
- Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez
- Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
- További szerelési lehetőségek bevezető vezetékekhez 41/22- vagy 41/41-C profil beillesztésével, az átmenő lyukat tartalmazó kettős profilokhoz
- Strukturális elemzést és kötőelem-elrendezést magába foglaló, VARIFIX szoftverrel végzett számítás
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Tűzvédelem:
Szakértői vélemény: MFPA Leipzig sz. GS 3.2/15-129-2
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (B) | 41 mm |
Magasság (H) | 128 mm |
Anyagvastagság (t) | 2,5 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 22 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 84 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 18,5 mm |
Falcolási magasság (HF) | 7,5 mm |
Furattávolság (LA1) | 100 mm |
Távolság (A) | 50 mm |
Sínhosszúság (L) | 6 m |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Súly méterenként | 6490 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Anyag | Szerkezeti acél, S320GD, EN 10326 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
Kivitel | With teeth |