Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® C-Montageschiene 41/128

VARIFIX C-Doppelprofil 41/128 Stahl sendzimirverz.
DPPRFL-C-41/128-ST2,5-LOABST100-D17-6M
C-Montageschiene

Art.-Nr. 0862001335

EAN 4056807238937

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
VARIFIX® C-Montageschiene 41/128

Art.-Nr. 0862001335

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
  • Kein versetztes Lochbild, keine rostanfälligen Schweißpunkte dank besonderer Geometrie mit Clinchverbindung

  • Dank der gestanzten Verzahnung bleibt das Material besser in Position und hält stärkeren Kräften stand, ohne zu verrutschen

  • Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt

  • Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche

  • Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

  • Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht

  • Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Stichleitungen durch Einlegen eines 41/22- bzw. 41/41-C-Profils, bei Doppelprofilen mit Durchgangsloch
Hinweis
  • Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)

  • Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der Varifix-Software

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

41 mm

Höhe (H)

128 mm

Materialstärke (t)

2,5 mm

Öffnungsweite (BÖ)

22 mm

Langlochlänge (LL1)

84 mm

Langlochbreite (LB1)

18,5 mm

Falzhöhe (HF)

7,5 mm

Lochabstand (LA1)

100 mm

Abstand (A)

50 mm

Schienenlänge (L)

6 m

Lieferumfang

1 Stk. mit Länge 6m

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Gewicht pro Meter

6010 g

Brandschutzgeprüft

Ja

Werkstoff

Baustahl, S320GD, EN 10326

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Rundlochdurchmesser

17 mm

Ausführung

Mit Verzahnung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix 41 für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs

SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL41-M10

Der Systemfix 41 ist in den Abmessungen M6 (nicht vormontiert), M8, M10 sowie M12 erhältlich