V-drážkovací fréza na dřevo
Fréza na drážky tvaru V, na dřevo
V-FRÉZA 14MM
Obj. č. 0612041140
EAN 4047376488649
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká stabilita a soustřednost, přesné obrysy a dlouhá životnost
Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality a trvanlivého karbidu
Bezpečná a bezproblémová práce
Díky vysokopevnostním pájeným spojům na karbidových břitech
Bezpečné skladování fréz
Skladování v dodaném opakovaně použitelném obalu
Datové listy(X)
Vhodné pro ruční frézy
![]() | |
Obráběné materiály | Měkké dřevo, Tvrdé dřevo, MDF, HDF, Dřevotřísková deska (surová), Dřevotřískové desky (dýhované), Dřevotřískové desky (natřené), Překližka, Multiplexní deska |
Průměr (D) | 14 mm |
Užitečná délka (NL) | 7 mm |
Průměr stopky (d) | 8 mm |
Délka (L) | 50 mm |
Počet řezných hran | 2 ks |
Vhodné pro typ stroje | Ruční vrchní frézka |
Materiál břitu | Slinutý karbid (HM) |