Úzké ploché kleště na elektroniku
Úzké ploché kleště na elektroniku
KLEŠTĚ PŮLKULATÉ VDE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN ISO 9655
- Rukojeť: Měkké komfortní rukojeti
- Kloub: Broušený hladký povrch rukojeti
- Kloub: Uzavřený kloub, rozevírací pružina
- Hlava: Leštěný povrch
Datové listy(X)
Přesné kleště pro nejjemnější instalační práce – úchop, přidržení, ohýbání.
![]() | |
Délka (L) | 120 mm |
Délka čelistí (L3) | 22,5 mm |
Tloušťka čelistí (T1) | 9,8 mm |
Šířka špiček čelistí (W4) | 1,5 mm |
Šířka čelistí (W3) | 6,3 mm |
Tloušťka špiček čelistí (T2) | 1,8 mm |
Materiál | Ocel |
Materiál rukojeti | 1složkový plast |