Üzemanyag kanna, acél, 20 liter
Üzemanyag kanna, acél
ÜZEMANYAGKANNA-ACÉL-OLIVAZÖLD-20L
Cikksz. 0891420722
EAN 4062856827671


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Járművek és üzemanyaggal működő gépek utántöltéséhez
- TÜV-jelzés, biztonsági és rendszeres gyártási ellenőrzés
- A DIN 7274 szerinti 0,9 mm-es falvastagsághoz
- Rendkívül ellenálló külső porbevonat
- Az üzemanyagálló belső bevonat biztosítja a hosszan tartó a korrózióvédelmet
- Széles szellőzőcsatorna (kevesebb, mint 25 mp alatt kiüríthető kiöntőcső használata nélkül is)
- A fogantyún levő hegesztett szalagvarratok garantálják magas szintű stabilitást és a tartósságot
- Gyorszáródó – rögzítőcsappal a kanna bármilyen helyzetében teljes mértékben szivárgásbiztos
Megjegyzés: Minden használatot követően, valamint szállítás előtt ellenőrizze a sapka megfelelő illeszkedését! Az üzemanyagkanna szállítása során tartsa be a rajta lévő címkén szereplő utasításokat. Lásd a megjegyzéseket. A kanna kupakjában lévő tömítést elhasználódása miatt időről időre ki kell cserélni. Tömítések cikkszáma PU 5-ben: 0891420744. Megtöltött üzemanyagkanna szállításakor szükség szerint kövesse a GHS és az ADR rendeletek előírásait, és tüntesse fel a kannán a törvény által előírt jelzéseket. A címkézéshez használja öntapadós biztonsági matricáinkat; lásd: 0891420740 cikksz. Megjegyzés: A mérőcsőr és a rögzítőkapocs nem képezik a szállítási terjedelem részét. Kérjük, a mérőcsőrt külön rendelje meg. Minden mérőcsőrhöz tartozik egy rögzítőkapocs.
*A kialakítás megfelel a veszélyes áruk szállítására szolgáló csomagolóeszközök azon vizsgálati követelményeinek, amelyek az alábbi nemzetközi előírásoknak a jóváhagyási tanúsítvány kiadásakor érvényes változataiban szerepelnek:
- Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
- Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló szabályok (RID)
- Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítási szabályzata (IMDG-szabályzat)
- AZ EGYESÜLT NEMZETEK VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSAI
- Az ICAO műszaki utasításai, amelyeket az IATA veszélyes árukra vonatkozó szabályzata is tartalmaz
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Az ENSZ által engedélyezett üzemanyagkanna bizonyos veszélyes anyagok, pl. munka- és kis méretű gépekhez való üzemanyag és olaj szállításához
Az üzemanyag idegen testeket és szennyeződést tartalmazhat. Utántöltéskor mindig használjon üzemanyagszűrőt, nehogy idegen anyag kerüljön az üzemanyagtartályba. Ha kell, kizárólag a Würth rugalmas üzemanyag-kiöntő csövét használja. Ezek a Würth üzemanyag-kiöntő csövek beépített szűrővel rendelkeznek, amely megbízhatóan felfogja a veszélyes idegen testeket és szennyeződéseket. A benzinhez való kiöntőcső a 0891420741, a dízelhez való pedig a 0891420742 cikksz. alatt található. A kiöntőcső könnyedén felcsíptethető a szállítókannára. A kannán furatok találhatók a kiöntőcsővel szállított rögzítőkapocs számára.
Anyag | Acél |
Szín | Olívazöld RAL 6003 |
Űrtartalom | 20 l |
Szélesség | 345 mm |
Hosszúság | 165 mm |
Magasság | 468 mm |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Üzemanyag |
Űrtartalom | 20 l |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!