Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üzemanyag kanna, 5 l

Üzemanyag kanna, 5 literes
ÜZEMANYAGKANNA-FEKETE-5L-2 BETÖLTŐCSŐVEL

Cikksz. 0824010067

EAN 4046777045000

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Üzemanyag kanna, 5 l

Cikksz. 0824010067
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
Két kiöntőcsővel benzinhez és dízelhez
  • A nagy teherbírású anyag különösen alacsony permeációt eredményez (szagsemleges)

  • Adagolófej dízelüzemű járművekhez, a kanna testébe süllyesztve (fekete)

  • Piros kifolyócső benzinhez

  • E10 típushoz megfelelő

  • Gyermekbiztos, tanúsított biztonsági zár
Megjegyzés

A leeresztőcsövek használhatók olyan járművekhez, amelyek rendelkeznek a jármű nem megfelelő üzemanyaggal való feltöltése elleni védelemmel, ezáltal minden létező követelménynek megfelelnek.

TÜV által bevizsgált gyártás

HD-PE UN jóváhagyással, az ADR/GGVSEB szerint, veszélyes áruk szállításához.


2015.06.01.-től minden üzemanyag-tároló kannát (UN/RKK) a végfelhasználónak feliratoznia kell a GHS/CLP szabályozásnak megfelelően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

HDPE - Nagy sűrűségű polietilén

Szín

Fekete, Piros

Űrtartalom

5 l

Szélesség

147 mm

Hosszúság

265 mm

Magasság

247 mm

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Üzemanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk