Uzavírací zátka s vnějším šestihranem, krátký šroubovací čep DIN 7604, ocel, nelegovaná
DIN 7604 nelegovaná ocel, tvar A
ŠRB-NST-DIN7604-A-M22X1,5
Obj. č. 024002215
EAN 4052712278785
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M22 x 1,5 |
Délka (l1) | 17 mm |
Průměr hlavy (dc) | 27 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Normy | DIN 7604 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS19 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 9 mm |
Konstrukce | S krátkým šroubem v kónusu |
Produktová třída | B |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |