Uzavírací zátka s nákružkem a vnějším šestihranem, imperiální jednotky
DIN 910 žlutě pozinkovaná ocel, palce
ŠRB-NST-DIN910-WS17-(A2C)-G3/8AX12
Obj. č. 024150181
EAN 4024835348164
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | G3/8 |
Délka (l1) | 21 mm |
Průměr hlavy (d2) | 22 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS17 |
Typ závitu | Trubkový závit |
Počet chodů na palec | 19 |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Délka závitu | 12 mm |
Konstrukce | Standardní provedení |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ne |