Uzavírací zátka s nákružkem a vnějším šestihranem DIN 910, ocel, nelegovaná
DIN 910 ocel prostá
ŠRB-NST-DIN910-WS30-M48X2
Obj. č. 0241004820
EAN 4024835338356
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M48 x 2 |
Délka (l1) | 33 mm |
Průměr hlavy (d2) | 55 mm |
Výška hlavy (k1) | 17 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS33 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 2 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 16 mm |
Konstrukce | Standardní provedení |
Produktová třída | B |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |