Uzavírací víko DIN 443, pozinkovaná ocel
DIN 443 ocel, pozinkovaná, tvar B
VÍKO-UZAMK-THN443-S-(A2K)-D28,0
Obj. č. 04767728
EAN 4024835428392
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnější průměr (d1) | 28 mm |
Výška (h1) | 9 mm |
Tloušťka (s1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 443 |
Forma | B |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |