Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üvegtisztító, ECOLINE

ÜVEGTISZTÍTÓ SPRAY ECO 500ML

Cikksz. 089022001

EAN 4068362545504

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Üvegtisztító, ECOLINE

Cikksz. 089022001
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
Csíkmentes, alapos tisztításhoz.

Környezetbarát


  • Csökkenti és megelőzi az emberekre és a környezetre jelentett kockázatokat a csomagolási hulladék csökkentése és a fokozott biológiai lebonthatóság miatt.

  • A European Ecolabel (Európai Ökocímke) védjegy garantálja az optimális termékminőséget és a környezetbarát előállítást.


Kíméletes az anyagokhoz a természetes összetevőknek és a semleges pH-értéknek köszönhetően, amely nem befolyásolja a felületeket.



Teljesen eltávolítja az ujjlenyomatokat, a port, az útról származó szennyeződéseket, a nikotinfoltokat és az autómosásból származó viaszmaradványokat.



Az uniós ökocímkével ellátott termékek környezetbarátok és környezetkímélőek.


Az uniós ökocímke tanúsítja a fenntartható forrásból származó alapanyagok használatát, és egyértelmű követelményeket határoz meg a környezetbarát folyamatokkal szemben a teljes gyártás során.

Megjegyzés
  • Ne használja forró felületeken vagy tűző napon.

  • Nagyobb területek tisztítására nem használható.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások végzésére, illetve a termékek további fejlesztésére.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas ablakok, tükrök, üveg és szélvédők kézi tisztítására

  • A szélvédőüveg teljes felületének tisztításához, beleértve a kerámia szitanyomást, a PVC vagy PUR-RIM újraszórt felületeket a szélvédőjavításnál.
Útmutató

Permetezze fel az üvegtisztítót és hagyja rövid ideig hatni, majd törölje le száraz, szöszmentes kendővel.



Útmutató csereüvegezéshez:


Előkezelésként tisztítsa meg a szélvédőt az aktív tisztítóval és a dörzsölő tisztítószivaccsal (cikksz.0899700408) a szennyeződés eltávolítása érdekében.


Ezután szárítsa meg a szélvédőt egy szöszmentes kendővel letörölve. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalom

500 ml

Terméktömeg (darabonként)

546,583 g

Tartály

Szórópalack

Kémiai bázis

Víz tenzidek

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Zöld

pH-érték/körülmények

8 / 20 °C-on

Min. gyulladáspont

34 °C

Sűrűség/feltételek

0,982 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

60 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 5
With cotton velour finish inside.
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk