Üvegszálas rúd CPS kábelbehúzó szerszámhoz
Üvegszálas rúd
ÜVEGSZÁLAS BEHÚZÓ SZALAG CPS 4.5-50M
Cikksz. 0975855150
EAN 4053479551944
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság | 50 m |
Felhasználható | Kábel visszahúzó eszköz, CPS 4.5 |
Átmérő (Ø) | 4,5 mm |
Húzóterhelés | 220 kg |
Csatlakozómenet | M6 |
Anyag | Üvegszál |
Szín | Sárga |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!