Üvegszálas hézagerősítő szalag
Üvegszálas hézagerősítő szalag
ÜVEGGYAPOT-TAKARÓSZALAG-FUGA-50MMX25M
Cikksz. 0992500005
EAN 4052703248988
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csökken a glettelési és csiszolási műveletek mennyisége
Gazdaságos felhasználás
Nyitott szerkezet
Jól belehatol a gittanyag
Páraáteresztő és vízáteresztő
Kismértékű nedvességfelszívás
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Színes vakolaton, porózus betonfelületeken, texturált vakolaton, latexszel bevont műanyagon, régi, nem szőtt tapétákon való használatra
Szélesség | 50 mm |
Vastagság | 0,34 mm |
Hosszúság | 25 m |