Üvegpolc tartó
Üvegpolc tartó behelyezhető, átlátszó
ÜVEGPOLCTARTÓ
Cikksz. 06833114
EAN 4011231566780
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: Műanyag
- Átlátszó
- Furatátmérő: 5 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél / műanyag |
Szín | Átlátszó |
Furatátmérő | 5 mm |
Min. furatmélység | 8 mm |
Üvegvastagság | 5,5 mm |