Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üvegfogó

Villa alakú ablakemelő
KÉZI ABLAKEMELŐ FOGÓ 40-110 MM

Cikksz. 071567 46

EAN 4024835583084

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Üvegfogó

Cikksz. 071567 46

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Táblahordó ablakok és lemezek könnyű szállításához és emeléséhez.

Rendkívül biztos fogás és hosszú élettartam


a kiváló minőségű műanyagból készült, gumiborítású szorítópofáknak köszönhetően.



Nem okoz elszíneződést


A gumiborítás megakadályozza, hogy a pofa elszínezze a munkadarabot.



Erőfeszítés nélküli munka


Ergonomikus kialakítású fogantyú



Flexibilis


A villa alakú szorítópofák oldalról és elölről is benyomhatók a felemelni kívánt elembe.

Megjegyzés

Nem alkalmas daruval, emelővel, hasonló eszközökkel történő használatra.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas nehezen megfogható tárgyak szállítására, pl. üvegajtó, ablakok

Min./max. befogási szélesség

40-100 mm

Max. terhelősúly

120 kg

Hosszúság

240 mm

Magasság

170 mm

Szélesség

235 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk