Üvegező ék
Üvegező ék
MŰA.TÁVTARTÓ 20X1
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: Polipropilén
- Nem öregedő
- Hőálló
- Nagy teherbírásra optimalizált bordázási rendszer
- Ellenőrzött kompatibilitás a hagyományos üveges tömítőanyagokkal (poliszulfid, poliuretán és szilikon alapúakkal)
- Szellőzőcsatorna páranyomás-kiegyenlítéshez (32 mm tömbszélességtől és 2 mm tömbvastagságtól)
Adatlapok(X)
A tömbök beállítása
A tömböket kb. egy tömbhosszra kell elhelyezni az üvegező egységek sarkaitól. A távolság egyes esetekben 20 mm-re is csökkenthető, ha a keret és a tömb helyzete nem növeli az üvegtörés kockázatát. A tömböket kb. 250 mm-re kell elhelyezni a nagyon széles, fix üvegező egységek sarkaitól. Az üvegező tömböket keret rögzítési pont fölött kell elhelyezni. Az üvegező tömbök számát az üvegezési egységek súlya szerint kell növelni.
Vastagság | 1 mm |
Szélesség | 20 mm |
Hosszúság | 100 mm |
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Fehér |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!