Üvegajtópánt, Nexis Click-on, 95 4-6 mm vastagságú üveghez
Üvegajtópánt, Nexis Click-on
NEXIS ÜVEGAJTÓ PÁNT RÁÜTŐDŐ
NEXIS CLICK-ON
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nyitási szög: 95°
- Az alábbi pántfejtávolsághoz (Ta): 4-6 mm
- Minden Nexis szerelőlaphoz illeszkedik
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Ajtó helyzete | Sarok |
Könyök | 0 mm |
Automata | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 4-6 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 6 mm |
Nyitási szög | 95 fok |
Anyag | Acél / műanyag |
Bevonat | Nikkelezett |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!